ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
インパクトドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49369303
品番
AK-21-3-80
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
80
トラスコ品番
828-5366
質量(g)
309
先端サイズ
(+)No.3
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
取付個数
10
両頭機能
片頭