ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ポジドライブビット
ショートビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49369312
品番
AK-50P-PZ2
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
全長(mm)
30
トラスコ品番
828-5368
質量(g)
10
先端サイズ
PZ No.2
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭