Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:31.5 x 22 x 37mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49369347
品番
C4AQQBU4800A12J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:31.5 x 22 x 37mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応