Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
仕様
静電容量:1.8μF●電圧:1.3kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:31.5 x 13 x 25mm●コンデンサファミリ:フィルム
注文コード
49369365
品番
C4AQUBU4180A1XJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1.8μF●電圧:1.3kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:31.5 x 13 x 25mm●コンデンサファミリ:フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応