Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:500V dc●許容差:±10%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:31.5 x 13 x 25mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49369846
品番
C4AQLBU5100A1XK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:500V dc●許容差:±10%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:31.5 x 13 x 25mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応