Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(23個)
仕様
静電容量:130μF●電圧:500V dc●許容差:±10%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49369873
品番
C4AQLBW6130A3NK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:130μF●電圧:500V dc●許容差:±10%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応