Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(58個)
仕様
静電容量:20μF 、 電圧:650V dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AQ 、 アプリケーション:自動車 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:42mm 、 奥行き:20mm 、 高さ:40mm 、 寸法:42 x 20 x 40mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49370074
品番
C4AQCBW5200A3FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:20μF 、 電圧:650V dc 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AQ 、 アプリケーション:自動車 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:42mm 、 奥行き:20mm 、 高さ:40mm 、 寸法:42 x 20 x 40mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応