硬貨保管箱

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49370082 品番 A-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬貨の保管・勘定・持ち運びにとても便利!
硬貨保管箱をご使用いただくと、硬貨の保管や流通がより迅速・安全・確実なものになります。
銀行や量販店様をはじめ、すでに全国で2000社以上のお客様にご採用頂いております。
仕切板の色は日銀仕様要領に準拠。金種が一目瞭然。

用途
大量保管に便利。
A型1円用
タイプ1円硬貨用 付属品仕切板2枚(白) 材質(本体)ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×115×100 収納数10列4段40本収納

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする