A-5 硬貨保管箱 朝日屋 49370098

硬貨保管箱

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ5円硬貨用
内容量1台注文コード49370098品番A-5
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬貨の保管・勘定・持ち運びにとても便利!
硬貨保管箱をご使用いただくと、硬貨の保管や流通がより迅速・安全・確実なものになります。
銀行や量販店様をはじめ、すでに全国で2000社以上のお客様にご採用頂いております。
仕切板の色は日銀仕様要領に準拠。金種が一目瞭然。

用途
大量保管に便利。
A型5円用
タイプ5円硬貨用付属品仕切板2枚(紫)材質(本体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×115×100収納数10列4段40本収納
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする