セキュリティUSBメモリー Secure G50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49370317 品番 SP064GBUF3G50V1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化
簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。
パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。
プログラムやドライバをインストールする必要はありません
データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。

材質プラスチック 寸法(mm)53.9×20×10 ブラック キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.x メモリー容量64GB インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする