TS3TSJ35T3 3.5インチストレージ StoreJet 35T3 トランセンド 49370362 TS3TSJ35T3 3.5インチストレージ StoreJet 35T3 トランセンド 49370362

3.5インチストレージ StoreJet 35T3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量3TB 注文コード49370362 品番TS3TSJ35T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.0/USB 2.0接続オプション
最大8TBの大容量ストレージ
省スペースの縦型デザイン
静音動作
省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合)
ワンタッチ自動バックアップボタン
256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要)
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

対応OS
USB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降
容量3TB セット内容StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル 寸法(mm)172.4×152.4×44.8 サイズ3.5インチ 機能ワンタッチバックアップ 動作環境5〜55℃ モード節電モード10分 供給電源AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする