Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
仕様
静電容量:40μF●電圧:800V dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:42mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:42 x 35 x 50mm●誘電体材料ファミリ:メタライズドポリプロピレンフィルム
注文コード
49370379
品番
C4AQIBW5400A3OJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:40μF●電圧:800V dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:42mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:42 x 35 x 50mm●誘電体材料ファミリ:メタライズドポリプロピレンフィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応