Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:5μF●電圧:800V dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●リードピッチ:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●寸法:31.5 x 14 x 28mm●等価直列抵抗:10.7mΩ
注文コード
49370449
品番
C4AQIBU4500A1YJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:5μF●電圧:800V dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●リードピッチ:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●寸法:31.5 x 14 x 28mm●等価直列抵抗:10.7mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応