Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C0805●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
注文コード
49370528
品番
C0805X103K1GECAUTO
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C0805●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応