内容量1リール(2500個)
仕様静電容量:100nF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1mm 、 シリーズ:C0805 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:±30ppm/℃
注文コード49370573
品番C0805C104K1RECAUTO