Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:C0805●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電正接:0.1%
注文コード
49370589
品番
C0805C104K1RECAUTO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:C0805●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電正接:0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応