Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:100nF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±10% 、 寸法:3.3 x 1.6 x 1.6mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:C1206 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:±30ppm/℃
注文コード
49370643
品番
C1206X104K3GECAUTO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±10% 、 寸法:3.3 x 1.6 x 1.6mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:C1206 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:±30ppm/℃