Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.78mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C1206●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層
注文コード
49370729
品番
C1206C102KAGECAUTO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.78mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C1206●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層