内容量1袋(100個)
仕様静電容量:1nF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.78mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.78mm 、 シリーズ:C1206 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード49370747
品番C1206C102KAGECAUTO