Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 10.2mm●高さ:10.2mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.6mm●リード長さ:3.5mm●構造:封入●直径:10mm●等価直列抵抗:340mΩ●リップル電流:670mA●リーク電流:50 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●許容差(プラス):+20%
注文コード
49370817
品番
EXV107M050A9PAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10.3 x 10.3 x 10.2mm●高さ:10.2mm●奥行き:10.3mm●リードピッチ:4.6mm●リード長さ:3.5mm●構造:封入●直径:10mm●等価直列抵抗:340mΩ●リップル電流:670mA●リーク電流:50 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●許容差(プラス):+20%
RoHS指令(10物質対応)
対応