Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm 、 長さ:4.3mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード長さ:1.8mm 、 構造:封入 、 直径:4mm 、 等価直列抵抗:1.93Ω 、 リップル電流:90mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性
注文コード
49370835
品番
EXV106M025A9BAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm 、 長さ:4.3mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード長さ:1.8mm 、 構造:封入 、 直径:4mm 、 等価直列抵抗:1.93Ω 、 リップル電流:90mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応