Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:4.3mm●リードピッチ:1mm●リード長さ:1.8mm●寿命:3000h●直径:4mm●等価直列抵抗:1.93Ω●リップル電流:90mA●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●誘電正接:14%
注文コード
49370844
品番
EXV106M025A9BAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:4.3mm●リードピッチ:1mm●リード長さ:1.8mm●寿命:3000h●直径:4mm●等価直列抵抗:1.93Ω●リップル電流:90mA●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●誘電正接:14%
RoHS指令(10物質対応)
対応