内容量1リール(1000個)
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:5.3 x 5.3 x 5.4mm 、 長さ:5.3mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1.5mm 、 リード長さ:2.2mm 、 寿命:3000h 、 直径:4mm 、 等価直列抵抗:1Ω 、 リップル電流:160mA 、 リーク電流:3.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性
注文コード49370853
品番EXV106M035A9DAA