Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5.3 x 5.3 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:5.3mm●リードピッチ:1.5mm●リード長さ:2.2mm●シリーズ:EXV●直径:4mm●等価直列抵抗:1Ω●リップル電流:160mA●リーク電流:3.5 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●誘電体材料ファミリ:アルミ
注文コード
49370869
品番
EXV106M035A9DAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5.3 x 5.3 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:5.3mm●リードピッチ:1.5mm●リード長さ:2.2mm●シリーズ:EXV●直径:4mm●等価直列抵抗:1Ω●リップル電流:160mA●リーク電流:3.5 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●誘電体材料ファミリ:アルミ