Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●リードピッチ:1.8mm●リード長さ:2.6mm●シリーズ:EDK●直径:6.3mm●リップル電流:35mA●リーク電流:5μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
注文コード
49370878
品番
EDK106M050A9GAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●リードピッチ:1.8mm●リード長さ:2.6mm●シリーズ:EDK●直径:6.3mm●リップル電流:35mA●リーク電流:5μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応