Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.8mm 、 リード長さ:2.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:35mA 、 リーク電流:5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
注文コード
49370887
品番
EDK106M050A9GAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.8mm 、 リード長さ:2.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:35mA 、 リーク電流:5μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応