Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
静電容量:1μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード長さ:1.8mm 、 構造:封入 、 直径:4mm 、 等価直列抵抗:5Ω 、 リップル電流:60mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 許容差(プラス):+20%
注文コード
49370914
品番
EXV105M050A9BAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4.3 x 4.3 x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:1mm 、 リード長さ:1.8mm 、 構造:封入 、 直径:4mm 、 等価直列抵抗:5Ω 、 リップル電流:60mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 許容差(プラス):+20%
RoHS指令(10物質対応)
対応