Kemet-BHC 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8.3 x 8.3 x 10.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●リードピッチ:3.1mm●リード長さ:3.4mm●シリーズ:EDK●直径:8mm●リップル電流:350mA●リーク電流:75.2 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性 注文コード49370975 品番EDK477M016A9MAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:470μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8.3 x 8.3 x 10.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●リードピッチ:3.1mm●リード長さ:3.4mm●シリーズ:EDK●直径:8mm●リップル電流:350mA●リーク電流:75.2 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする