Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8.3 x 8.3 x 10.2mm●高さ:10.2mm●奥行き:8.3mm●リードピッチ:3.1mm●リード長さ:3.4mm●構造:封入●直径:8mm●リップル電流:350mA●リーク電流:75.2 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
注文コード
49370984
品番
EDK477M016A9MAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8.3 x 8.3 x 10.2mm●高さ:10.2mm●奥行き:8.3mm●リードピッチ:3.1mm●リード長さ:3.4mm●構造:封入●直径:8mm●リップル電流:350mA●リーク電流:75.2 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応