Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10.3 x 10.3 x 10.2mm 、 長さ:10.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.6mm 、 リード長さ:3.5mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:380mA 、 リーク電流:117.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
注文コード
49370993
品番
EDK477M025A9PAA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:470μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10.3 x 10.3 x 10.2mm 、 長さ:10.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:4.6mm 、 リード長さ:3.5mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:380mA 、 リーク電流:117.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応