Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
静電容量:47μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:6.6mm●リードピッチ:1.8mm●リード長さ:2.6mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●リップル電流:70mA●リーク電流:16.5 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●テクノロジー:電解
注文コード
49371018
品番
EDK476M035A9GAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm●高さ:5.4mm●奥行き:6.6mm●リードピッチ:1.8mm●リード長さ:2.6mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●リップル電流:70mA●リーク電流:16.5 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応