Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.8mm 、 リード長さ:2.6mm 、 シリーズ:EDK 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:70mA 、 リーク電流:16.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
注文コード
49371027
品番
EDK476M035A9GAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.6 x 6.6 x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.8mm 、 リード長さ:2.6mm 、 シリーズ:EDK 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:70mA 、 リーク電流:16.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応