Kemet-BHC
Kemet-BHCの 電子部品(オンボード)
Kemet-BHCの 能動部品
Kemet-BHCの 集積回路(IC)
Kemet-BHC 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
49371036
品番
A750KK108M0JAAE015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:15mΩ 、 リップル電流:4.1A 、 リーク電流:1.26 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応