内容量1リール(250個)
仕様ディスプレイタイプ:14セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:14●主波長:630 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸幅:18.8mm●光度:36 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:KCPDA04●2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 10.16 mm (0.4インチ). 16セグメントディスプレイ 表面実装(SMD) 英数字は1桁 文字の高さ: 0.4インチ(10.16 mm) ディスプレイモジュール: 13 x 9.3 mm 高コントラスト、高光出力 低電流動作 モジュール表面はグレー 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄
注文コード49371526
品番KCPDA04-105