Kingbright 14セグメント 文字高 10.2mm 2桁 LED 英数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様ディスプレイタイプ:14セグメント●文字数:2●LED色:緑●セグメント数:14●主波長:570 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:カソード●実装タイプ:表面実装●外寸奥行き:19mm●光度:11 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:KCPDC04●2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 10.16 mm (0.4インチ). 16セグメントディスプレイ 表面実装(SMD) 英数字は1桁 文字の高さ: 0.4インチ(10.16 mm) ディスプレイモジュール: 13 x 9.3 mm 高コントラスト、高光出力 低電流動作 モジュール表面はグレー 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄 注文コード49371544 品番KCPDC04-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:14セグメント●文字数:2●LED色:緑●セグメント数:14●主波長:570 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:カソード●実装タイプ:表面実装●外寸奥行き:19mm●光度:11 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:KCPDC04●2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 10.16 mm (0.4インチ). 16セグメントディスプレイ 表面実装(SMD) 英数字は1桁 文字の高さ: 0.4インチ(10.16 mm) ディスプレイモジュール: 13 x 9.3 mm 高コントラスト、高光出力 低電流動作 モジュール表面はグレー 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする