内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:14セグメント●文字数:2●LED色:緑●セグメント数:14●主波長:570 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:カソード●実装タイプ:表面実装●外寸寸法:18.8 x 19 x 3.8mm●光度:11 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:KCPDC04●2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 10.16 mm (0.4インチ). 16セグメントディスプレイ 表面実装(SMD) 英数字は1桁 文字の高さ: 0.4インチ(10.16 mm) ディスプレイモジュール: 13 x 9.3 mm 高コントラスト、高光出力 低電流動作 モジュール表面はグレー 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄
注文コード49371553
品番KCPDC04-123