仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造
RoHS指令(10物質対応)対応