仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:4●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:16mm●光度:87 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●小数点位置:ライトサイド●Kingbright 4桁の7セグメントディスプレイ. Kingbright製の4桁の7セグメントLEDディスプレイです。 これらのディスプレイでは、4桁の数字や小数点だけでなく、中央の2桁の数字の間にコロンが表示されるので、12時間形式又は24時間形式で正確に時刻が表示されます。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応