仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:黄●セグメント数:7●主波長:590 nm●文字幅:5.6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸奥行き:3.8mm●光度:35 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●Kingbright 1桁、9.1 → 10.9 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応