Kingbright 7セグメント 文字高 10.2mm 単桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49372497 品番KCSA04-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:黄●セグメント数:7●主波長:590 nm●文字幅:5.6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸奥行き:3.8mm●光度:35 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●Kingbright 1桁、9.1 → 10.9 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする