SA04-11CGKWA Kingbright 7セグメント 文字高 10.2mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT 49372515

Kingbright 7セグメント 文字高 10.2mm 単桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(27個) 注文コード49372515 品番SA04-11CGKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字幅:5.6mm●文字高さ:10.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:5.1mm●光度:30 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●Kingbright 1桁、9.1 → 10.9 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする