内容量1セット(18個)
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:黄●セグメント数:7●文字幅:11mm●文字高さ:20.3mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:27.7mm●光度:140 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●小数点位置:レフトサイド●Kingbright 1桁、20.3 → 26.0 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
注文コード49373845
品番SC08-12SYKWA