Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード49374834 品番L-7113SF4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,759
販売価格(税別)
50,690
仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする