KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
Kingbright 可視光LED KPDA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:3300 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:605 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●LED材質:AlGaInP、GaAs
注文コード
49375358
品番
KPDA-1806SECK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:3300 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:605 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●LED材質:AlGaInP、GaAs
RoHS指令(10物質対応)
対応