KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
Kingbright 可視光LED KPDA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:3600 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:630 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●レンズ色:クリア
注文コード
49375367
品番
KPDA-1806SURCK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:3600 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:630 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●レンズ色:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応