KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
Kingbright 可視光LED KPDA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4.1 V●光度:3200 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:525 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●シリーズ:KPDA
注文コード
49375489
品番
KPDA-1806ZGCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4.1 V●光度:3200 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:525 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●シリーズ:KPDA
RoHS指令(10物質対応)
対応