Kingbright 可視光LED Round

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:赤●パッケージタイプ:8 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:1.85 V●光度:400 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:640 nm●寸法:8mm●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。 注文コード49376058 品番L-793SRD-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:8 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:1.85 V●光度:400 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:640 nm●寸法:8mm●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする