内容量1袋(1000個)
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:長方形●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:8 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:617 nm●寸法:7 x 5 x 2mm●LED材質:GaAsP / GaP●Kingbrightスルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージで信頼性の高い堅牢なデバイスです。 このLEDは、低消費電力で非常に均一な光を出力します。また、ソリッドステートの信頼性により、長寿命となっています。 この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、IC対応になっています。 各種パッケージサイズを選択可能なこの角型LEDには、さまざまなカラーオプションが用意されています。. 視野角: 110 °
注文コード49376496
品番L-113EDT