内容量1袋(50個)
仕様LED色:オレンジ●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:250 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:601 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.4mm●LED材質:AlGaInP●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
注文コード49376785
品番KPHCM-2012SECK