内容量1袋(1000個)
仕様LED色:黄●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:3 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:588 nm●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ色:黄●Kingbrightスルーホール低電流LEDシリーズ. Kingbright製の低電流シリーズは、スルーホールLEDのファミリです。 これらの製品は、T-1 (3 mm)及びT-1 3/4 (5 mm)のパッケージに収納され、2本の汎用リードが付いています。 この低電流シリーズは、高効率の赤などの各種カラーの拡散レンズを備えています。. 低電流LEDの特長: 低消費電力 L-7104はT-1 (3 mm)パッケージに収納 L-7113はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納 信頼性が高く、頑丈 寿命が長い 低動作電流: IF=2 mA
注文コード49376916
品番L-7113LYD